Aet - Diffuseur vocal flash 126dB 5J 24Vcc Transparent IP66 - APELOL200240

AET
CopieCopie
Aet - Diffuseur vocal flash 126dB 5J 24Vcc Transparent IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 1.76 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703058047

Réf. Sonepar

00576004108

Réf. Fournisseur

APELOL200240

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

1.76 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

xénon

volume:

111 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Diffuseur à voix numérisée auto-enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). - Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001, avec feu flash 5J intégré.

Les Atouts de l'article:

Diffuseur à voix numérisée auto-enregistrable de 111 dB à 1 m (voix) et 126 dB à 1 m (son). Possibilité de diffusion de sons dont le son NFS 32001, avec feu flash 5J intégré.2 minutes d'enregistrement (jusqu'à 4 messages de 30 secondes) Qualité de diffusion de sons et messages améliorée Facilité d'utilisation et d'enregistrement des messages Messages modifiables de façon illimitée Polyvalence: diffusion de sons et de messages Diffuseur robuste (IP66) pouvant être utilisé en milieu industriel sévère Efficacité sonore (300 m @ 1 KHz) Feu flash intensité lumineuse : 200 cd

Les Atouts de la gamme:

APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.