Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Diffuseur vocal LED 110dB 120cd 10 à 30Vcc Bleu IP66 - APELOHLED50244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.413 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703126098

Réf. Sonepar

00576004099

Réf. Fournisseur

APELOHLED50244

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.413 A

source lumineuse:

LED

volume:

110 dB

type de signal optique:

lumière flash

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB à 1 m pour la voix. - Possibilité de diffusion de sons (110 dB à 1m) dont le son NFS 32001 avec feu LED intégré (mode continu ou flash 2 Hz).

Les Atouts de l'article:

Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB à 1 m pour la voix. Possibilité de diffusion de sons (110 dB à 1m) dont le son NFS 32001 avec feu LED intégré (mode continu ou flash 2 Hz).4 messages de 30 secondes Qualité de diffusion des sons et messages améliorée Facilité d'utilisation et d'enregistrement des messages -Messages modifiables de façon illimitée Polyvalence: diffusion de son et de messages Diffuseur robuste (IP66) pouvant être utilisé en milieu industriel sévère Efficacité sonore (60 m @ 1 KHz) Feu LED intensité lumineuse : 120 cd

Les Atouts de la gamme:

APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.