Aet - Diffuseur vocal LED 110dB 120cd 10 à 30Vcc Transparent IP66 - APELOHLED50240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.413 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APELOVOCAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703126081
Réf. Sonepar
00576004096
Réf. Fournisseur
APELOHLED50240
Marque
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
incolore
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.413 A
source lumineuse:
LED
volume:
110 dB
type de signal optique:
lumière flash
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Diffuseur à voix numérisée enregistrable de 101 dB à 1 m pour la voix. Possibilité de diffusion de sons (110 dB à 1m) dont le son NFS 32001 avec feu LED intégré (mode continu ou flash 2 Hz).4 messages de 30 secondes Qualité de diffusion des sons et messages améliorée Facilité d'utilisation et d'enregistrement des messages -Messages modifiables de façon illimitée Polyvalence: diffusion de son et de messages Diffuseur robuste (IP66) pouvant être utilisé en milieu industriel sévère Efficacité sonore (60 m @ 1 KHz) Feu LED intensité lumineuse : 120 cd
Les Atouts de la gamme:
APELOVOCAL : Les diffuseurs vocaux et les combinés vocaux avec feu APELOVOCAL diffusent des messages pré-enregistrés ainsi que des sons, et ils s’associent à des feux LED ou feu flash xénon pour les versions combinés. La haute qualité de diffusion des sons et des messages est appréciée ainsi que la facilité d’enregistrement des messages. Ces diffuseurs sont robustes et étanches IP66 et peuvent être utilisés en milieu industriel sévère voire très sévère pour les modèles en fonte d’aluminium avec grille ainsi qu’en extérieur. La diffusion de messages vocaux permet une meilleure compréhension des consignes et de leur application.



