Aet - Double flash 5J grille protection 230 Vca optique Rouge/Vert IP66/67 - MCB0523036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -25...55 °C
indice de protection (IP) - IP67
hauteur - 344.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703134680
Réf. Sonepar
00576313468
Réf. Fournisseur
MCB0523036
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
344.9 mm