Aet - Double flash 5J grille protection 230Vca optique Rouge/Rouge IP66/67 - MCB0523033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -25...55 °C
indice de protection (IP) - IP67
hauteur - 344.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703041544
Réf. Sonepar
00576004820
Réf. Fournisseur
MCB0523033
Marque
Aet
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
hauteur:
344.9 mm
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).




