Aet - Double flash 5J grille protection 24Vcc optique Rouge/Rouge IP66/67 - MCB0502433

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -25...55 °C

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur - 344.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703069500

Réf. Sonepar

00576004819

Réf. Fournisseur

MCB0502433

Marque

Aet

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

hauteur:

344.9 mm

Double feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes et aux ambiances marines

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).