Aet - Feu à LED industriel multimodes 115/230Vca/Vcc optique Rouge - QUADROLED1152303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - rouge
consommation d'électricité - 0.045 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703121109
Réf. Sonepar
00576005035
Réf. Fournisseur
QUADROLED1152303
Marque
Aet
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
consommation d'électricité:
0.045 A
Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur.
Les Atouts de l'article:
Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur.Puissance lumineuse en candelas élevée et réglableInsensible aux chocs, vibrations et aux intempéries, IP66 & IP67 / IK088 modes possibles : fixe, flashs, clignotants...sélectionnables par switch3 modes pilotables à distance
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Les Atouts de l'article:
Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur.Puissance lumineuse en candelas élevée et réglableInsensible aux chocs, vibrations et aux intempéries, IP66 & IP67 / IK088 modes possibles : fixe, flashs, clignotants...sélectionnables par switch3 modes pilotables à distance
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).




