Aet - Feu à LED industriel multimodes 12/24/48Vcc optique Transparent - QUADROLED0120240480

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • consommation d'électricité - 0.165 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703121307

Réf. Sonepar

00576312130

Réf. Fournisseur

QUADROLED0120240480

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

consommation d'électricité:

0.165 A

Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

Feu LED spécialement adapté aux conditions extrêmes pour signalisation en intérieur et extérieur.Puissance lumineuse en candelas élevée et réglableInsensible aux chocs, vibrations et aux intempéries, IP66 & IP67 / IK088 modes possibles : fixe, flashs, clignotants...sélectionnables par switch3 modes pilotables à distance

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).