Aet - Feu à LED multimodes 115/230Vca/Vcc Vert IP54 - ABLED1152306

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 8

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703121161

Réf. Sonepar

00576004408

Réf. Fournisseur

ABLED1152306

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

8

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.05 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

242 mm

L'efficacité lumineuse de cette lampe à LED permet la signalisation d'urgence ou de dangers. Idéal pour des applications en intérieur

Les Atouts de l'article:

L'efficacité lumineuse de cette lampe à LED permet la signalisation d'urgence ou de dangers. Idéal pour des applications en intérieurFeu LED puissantDiffusion lumineuse omni-directionnelle (feu visible à 360°) Feu résistant : manchon en aluminium anodisé et circuit électronique tropicalisé Longévité du feu

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).