Aet - Feu flash 10J certifié SIL 24Vcc Transparent IP55 - PMF2015SIL20240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.7 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703128122
Réf. Sonepar
00576312812
Réf. Fournisseur
PMF2015SIL20240
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.7 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
Ce feu flash 10 Joules est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévèresFeu fiable et conforme SIL2 Feu flash très visible (10 Joules / 200 cd) Feu très résistant (IP55) Feu auto-surveillé
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).



