Aet - Feu flash 10J certifié SIL 24Vcc Vert IP55 - PMF2015EQSIL20246

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703128085

Réf. Sonepar

00576312808

Réf. Fournisseur

PMF2015EQSIL20246

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.7 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP55

Feu Auto Surveillé - Montage sur Equerre Fournis

Les Atouts de l'article:

Feu Auto SurveilléMontage sur Equerre Fournis

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).