Aet - Feu flash 10J pyramidal 24-48Vcc Jaune IP66 - PBV220100245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
couleur de calotte - jaune
consommation d'électricité - 0.54 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703071640
Réf. Sonepar
00576004324
Réf. Fournisseur
PBV220100245
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
jaune
consommation d'électricité:
0.54 A
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) - Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.
Les Atouts de l'article:
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.Innovation selon 4 critères Confort d'installation : un montage incorrect est impossible Simplicité : temps d'installation et d'assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs Résistance : lentille résistante à l'impact Gain de consommation : réduction du courant d'appel (24Vcc) module en option Indice de protection élevé IP 66 et résistance aux chocs IK08 Synchronisation automatique pour les montages en multi flash Limitation du courant interne et détection de sous-tension intégrées
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).
Les Atouts de l'article:
Compacte et élégante, cette lampe à éclairs s'adapte partout (engins, automates, armoires de contrôle, chantiers, etc.) Sa forme pyramidale permet une diffusion omnidirectionnelle de la lumière.Innovation selon 4 critères Confort d'installation : un montage incorrect est impossible Simplicité : temps d'installation et d'assemblage courts, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs Résistance : lentille résistante à l'impact Gain de consommation : réduction du courant d'appel (24Vcc) module en option Indice de protection élevé IP 66 et résistance aux chocs IK08 Synchronisation automatique pour les montages en multi flash Limitation du courant interne et détection de sous-tension intégrées
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).



