Aet - Feu flash 15J 12Vcc 1500mA Rouge IP54 - AB0123

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 1.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703001067

Réf. Sonepar

00576000046

Réf. Fournisseur

AB0123

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

1.5 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

242 mm

L'efficacité lumineuse de cette lampe à éclairs permet la signalisation d'urgence ou de dangers tant en extérieur que dans des locaux de grandes dimensions.

Les Atouts de l'article:

L'efficacité lumineuse de cette lampe à éclairs permet la signalisation d'urgence ou de dangers tant en extérieur que dans des locaux de grandes dimensions.Feu flash puissant (15 Joules) et très visible Diffusion lumineuse omni-directionnelle (feu visible à 360°) Feu résistant : manchon en aluminium anodisé et circuit électronique tropicalisé Longévité du feu En option : certificat DNV GL pour applications marines

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).