Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Feu flash 30J - 3 cadences 230Vca optique Bleu IP55 - PMF20302304

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.45 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703056043

Réf. Sonepar

00576003810

Réf. Fournisseur

PMF20302304

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.45 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

185 mm

Feu flash très puissant pour signalisation en extérieur ou en milieu industriel sévère

Les Atouts de l'article:

Feu flash très puissant pour signalisation en extérieur ou en milieu industriel sévèreFeu flash puissant (30 Joules) et très visible (effet Fresnel de la calotte) Diffusion lumineuse omnidirectionnelle (feu visible à 360°) Feu résistant aux conditions industrielles sévères Montage fond plat

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).