Aet - Feu flash 30J - 3 cadences 230Vca optique Vert IP55 - PMF2030EQ2306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.45 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703050485
Réf. Sonepar
00576001820
Réf. Fournisseur
PMF2030EQ2306
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.45 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
185 mm
Les Atouts de l'article:
Feu flash très puissant pour signalisation en extérieur ou en milieu industriel sévèreFeu flash puissant (30 Joules) et très visible (effet Fresnel de la calotte) Diffusion lumineuse omnidirectionnelle (feu visible à 360°) Feu résistant aux conditions industrielles sévères Montage sur équerre
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).