Aet - Feu flash 5J 115Vca optique Vert IP54 - WB1156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703010489
Réf. Sonepar
00576002327
Réf. Fournisseur
WB1156
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.1 A
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applicationsCircuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).




