Aet - Feu flash 5J 230Vca optique Transparent IP54 - WB2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.07 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703010557
Réf. Sonepar
00576002328
Réf. Fournisseur
WB2300
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.07 A
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applicationsCircuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).