Aet - Feu flash 5J 24Vca optique Transparent IP54 - WB024A0

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.77 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703010632

Réf. Sonepar

00576002335

Réf. Fournisseur

WB024A0

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.77 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-30...55 °C

indice de protection (IP):

IP54

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applications

Les Atouts de l'article:

De puissances moyennes, ce feu flash convient pour de nombreuses applicationsCircuit électronique tropicalisé renforcé contre les chocs et les vibrations Faible consommation Lampe résistante aux conditions industrielles difficiles

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).