Aet - Feu flash 5J 24Vcc 300mA Jaune IP66 - PI050245

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.3 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703058245

Réf. Sonepar

00576003702

Réf. Fournisseur

PI050245

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

jaune

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.3 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

85.8 mm

Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.

Les Atouts de l'article:

Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.Temps d'installation court, vis 1/4 de tour sans nécessité de joints, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs Excellent indice de protection IP66 Résistant aux chocs, idéal pour application marine

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).