Aet - Feu flash 5J 24Vcc 300mA Rouge IP66 - PI050243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.3 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703058238
Réf. Sonepar
00576003700
Réf. Fournisseur
PI050243
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.3 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
85.8 mm
Les Atouts de l'article:
Le PI05 est un feu flash compact de 5J,étanche IP66 et conforme à la norme EN54-23.Temps d'installation court, vis 1/4 de tour sans nécessité de joints, raccordement facilité grâce à la position des connecteurs Excellent indice de protection IP66 Résistant aux chocs, idéal pour application marine
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).