Aet - Feu flash 5J 30 éclairs/minute 24Vcc optique Transparent - WB300240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703010786
Réf. Sonepar
00576004018
Réf. Fournisseur
WB300240
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.25 A
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-30...55 °C
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).




