Aet - Feu flash 5J - Boitier Gris 24Vcc 300mA Rouge IP66 - PI050243-G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.3 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703134697
Réf. Sonepar
00576313469
Réf. Fournisseur
PI050243-G
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.3 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
85.8 mm
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).