Aet - Feu flash 5J pyramidal 230Vca Orange IP66 commande interne - PBV220052302-CI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction flash - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -40...55 °C
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703074559
Réf. Sonepar
00576307455
Réf. Fournisseur
PBV220052302-CI
Réf. Commerciale
Aet
fonction flash:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
114 mm
hauteur:
124 mm
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).