Aet - Feu flash 7J - 2 cadences 230Vca Rouge IP55 - PMF20152303

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -40...55 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703008332

Réf. Sonepar

00576300833

Réf. Fournisseur

PMF20152303

Marque

Aet

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

2

fonction flash:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP55

Feu flash omnifirectionnel xénon - Fonctionnement par salves de 14 J - 2 cadences

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).