Aet - Feu flash 7J - 2 cadences 230Vca Vert IP55 - PMF20152306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction flash - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -40...55 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703008349
Réf. Sonepar
00576300834
Réf. Fournisseur
PMF20152306
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction flash:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
Feu flash omnifirectionnel xénonFonctionnement par salves de 14 J2 cadencesFonctionnement par salvesTrès visible (flash principal 7J) Feu très résistant (IP55)
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).