Aet - Feu flash 7J - 2 cadences 24Vcc Rouge IP55 - PMF20150243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703008288
Réf. Sonepar
00576004884
Réf. Fournisseur
PMF20150243
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.65 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
Feu flash omnifirectionnel xénonFonctionnement par salves de 14 J2 cadencesFonctionnement par salvesTrès visible (flash principal 7J) Feu très résistant (IP55)
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).



