Aet - Feu flash 7J - 2 cadences - Equerre 230Vca Rouge IP55 - PMF2015EQ2303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 2
fonction flash - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -40...55 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703149189
Réf. Sonepar
00576314918
Réf. Fournisseur
PMF2015EQ2303
Réf. Commerciale
Aet
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
2
fonction flash:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).