Aet - Feu flash à LED Rouge IP65 Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque Rouge - ISMB13

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • couleur de calotte - rouge

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703027692

Réf. Sonepar

00576000955

Réf. Fournisseur

ISMB13

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

couleur de calotte:

rouge

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

Feu flash à LED, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Feu flash à LED, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.