Aet - Feu flash ATEX 5J 120cd SIL2 24Vcc 300mA Rouge IP66 IP67 - BEXBG05DSIL20243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703073422
Réf. Sonepar
00576307342
Réf. Fournisseur
BEXBG05DSIL20243
Marque
Aet
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP67
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
5 J
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétiqueBoîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de