Aet - Feu flash ATEX compact 5J 12Vcc à 48Vcc 24Va à 42Vca Bleu - CWBATEX0120240484

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.5 A

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703021522

Réf. Sonepar

00576000506

Réf. Fournisseur

CWBATEX0120240484

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.5 A

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-40...50 °C

indice de protection (IP):

IP66

hauteur:

282 mm

Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblage

Les Atouts de l'article:

Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblageFonctionnement permanent Chambre de raccordement Exe Forme compacte Agrément pour Zones Gaz et Poussières

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.