Aet - Feu flash ATEX compact 5J 12Vcc à 48Vcc 24Va à 42Vca Rouge - CWBATEX0120240483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - rouge
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.5 A
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703020259
Réf. Sonepar
00576000505
Réf. Fournisseur
CWBATEX0120240483
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
rouge
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.5 A
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante:
-40...50 °C
indice de protection (IP):
IP66
hauteur:
282 mm
Les Atouts de l'article:
Feu flash comprenant une chambre de raccordement Exe, facilitant le câblageFonctionnement permanent Chambre de raccordement Exe Forme compacte Agrément pour Zones Gaz et Poussières
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.



