Aet - Feu flash compact 1J 24Vcc/ca Transparent 80xø60mm IP65 - O200F0240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.135 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703037264

Réf. Sonepar

00576001228

Réf. Fournisseur

O200F0240

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.135 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

80 mm

Voyant flash compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.

Les Atouts de l'article:

Voyant flash compact pour montage sur fond plat. Ses accessoires de montage permettent de l'utiliser pour de nombreuses applications.Indice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (fond plat, pied ou équerre) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis

Les Atouts de la gamme:

VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash