Aet - Feu flash compact xénon 5J 11.5-14 Vcc/Vca - Transparent -IP66 - L101XV20120

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - incolore

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703138442

Réf. Sonepar

00576313844

Réf. Fournisseur

L101XV20120

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

incolore

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

3

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.5 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

86.4 mm

hauteur:

86.4 mm

Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.

Les Atouts de l'article:

Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.Puissance lumineuse jusqu'à 200 cdFlash 1 Hz (1,5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)Synchronisation automatique2 entrées de câbles Ø 20 mm (bouchons fournis)Doubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).