Aet - Feu flash encastrable 1J 115Vca Jaune 65,5xø60mm IP65 - O100F1155

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - encastré

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703036588

Réf. Sonepar

00576001174

Réf. Fournisseur

O100F1155

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

encastré

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.03 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

65.5 mm

Voyant flash encastrable

Les Atouts de l'article:

Voyant flash encastrableIndice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (bornier débrochable) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis

Les Atouts de la gamme:

VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash