Aet - Feu flash encastrable 1J 24Vcc/ca Bleu 65.5xø60mm IP65 - O100F0244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - encastré
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.135 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VISU SIGNAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703036519
Réf. Sonepar
00576001167
Réf. Fournisseur
O100F0244
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
encastré
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.135 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
65.5 mm
Les Atouts de l'article:
Voyant flash encastrableIndice de protection élevé (IP65) Facilité d'installation (bornier débrochable) et de maintenance (calotte démontable) Fermeture de la calotte renforcée par une vis
Les Atouts de la gamme:
VISU SIGNAL : Voyant fixe, compact, idéal pour la signalisation de process et sur surface de montage réduite. Facile à monter : proposé en version encastrable ou montage sur fond plat, équerre ou pied, la calotte est démontable et propose jusqu'à 5 couleurs d'optiques. Fonctionnement en version fixe ou flash