fin de vie

Aet - Feu flash Ex compact 15J 444cd SIL2 24Vcc 860mA Orange IP66 IP67 - BEXBG15DSIL20242

AET
CopieCopie
Aet - Feu flash Ex compact 15J 444cd SIL2 24Vcc 860mA Orange IP66 IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703073538

Réf. Sonepar

00576307353

Réf. Fournisseur

BEXBG15DSIL20242

Réf. Commerciale

Aet

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP67

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

métal

puissance:

15 J

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétique

Les Atouts de l'article:

La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétiqueBoîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de