Aet - Feu flash Ex compact 21J 485cd SIL2 24Vcc 1.2A Orange IP66 IP67 - BEXBG21DSIL20242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703073590
Réf. Sonepar
00576307359
Réf. Fournisseur
BEXBG21DSIL20242
Réf. Commerciale
Aet
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP67
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
21 J
source lumineuse:
xénon
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
La puissance visuelle de ce flash permet une utilisation en extérieur, et dans des conditions des plus sévères grâce à sa fabrication en aluminium LM7Boîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre intern