Aet - Feu flash Ex compact 5J Zone 2 24Vcc 275mA Orange IP66 IP67 - E2XB050242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 22
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703103525
Réf. Sonepar
00576000739
Réf. Fournisseur
E2XB050242
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
autre
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.




