Aet - Feu flash Ex compact 5J Zone 2 48Vcc 145mA Vert IP66 IP67 - E2XB050486

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

  • couleur de calotte - vert

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703103686

Réf. Sonepar

00576000745

Réf. Fournisseur

E2XB050486

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

couleur de calotte:

vert

type de tension:

DC

tension nominale:

48 V

matériau du boîtier/corps:

autre

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP66

Feu flash Ex compact 5J Zone 2 48Vcc 145mA Vert IP66 IP67

Les Atouts de l'article:

Boîtier en ABS Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.