Aet - Feu flash GRP ATEX compact 5J 118cd 24Vcc 254mA Orange IP66/67 - GNEXB1X050242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703104317
Réf. Sonepar
00576004713
Réf. Fournisseur
GNEXB1X050242
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle génération de feux offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candelasBoîtier en GRP, anticorrosion Pilotage à distance de 2 modes Flash (Vcc uniquement) Câblage très facile Deux entrées de câble Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.