Aet - Feu flash GRP ATEX compact 5J 118cd 24Vcc 254mA Tranparent IP66/67 - GNEXB1X050240

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • couleur de calotte - incolore

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703104300

Réf. Sonepar

00576004712

Réf. Fournisseur

GNEXB1X050240

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

couleur de calotte:

incolore

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

mode de pose:

montage en saillie

indice de protection (IP):

IP67

Cette nouvelle génération de feux offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candelas

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle génération de feux offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte et à la très forte puissance en candelasBoîtier en GRP, anticorrosion Pilotage à distance de 2 modes Flash (Vcc uniquement) Câblage très facile Deux entrées de câble Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.