Aet - Feu flash GRP Ex compact LED 338cd 230Vca 50mA Orange IP66/67 - GNEXB2LD22302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • type de tension - AC

  • tension nominale - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703111148

Réf. Sonepar

00576004736

Réf. Fournisseur

GNEXB2LD22302

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

type de tension:

AC

tension nominale:

230 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP67

Cette nouvelle génération de feux LED offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte.

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle génération de feux LED offre une visibilité optimale grâce à l'effet fresnel de la calotte.Boîtier en GRP, anticorrosion Pilotage à distance de 3 modes Flash (Vcc uniquement) Câblage très facile Deux entrées de câble Borne de terre interne et externe Grille de protection fournie

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.