Aet - Feu flash LED Zone 0 Orange - 48 cd - IP66 - L101LISCV20242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703146027
Réf. Sonepar
00576314602
Réf. Fournisseur
L101LISCV20242
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Feu flash à LED de sécurité intrinsèqueBoîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM ATEX : Il attire l'attention visuellement et efficacement. Vaste choix de puissances lumineuses, de fonctionnement (flash, tournant, clignotant, fixe ou multimode), de technologie (led ou xénon) pour répondre à tous les besoins en zone atex 1, 2, 21 et 22. Très faible consommation et câblage facilité avec rendu visuel très élevé suivant les modèles.