Aet - Feu flash Quadro 10J certifié SIL2 230Vca optique Orange IP66/67 - QUADROF12SIL22302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.25 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703052571

Réf. Sonepar

00576305257

Réf. Fournisseur

QUADROF12SIL22302

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévères

Les Atouts de l'article:

Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévèresFeu fiable et conforme SIL2 Feu flash très visible (10 Joules / 118 cd) Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Feu auto-surveillé Isolation électrique classe II

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).