Aet - Feu flash Quadro 10J certifié SIL2 230Vca optique Rouge IP66/67 - QUADROF12SIL22303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.25 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703052434
Réf. Sonepar
00576305243
Réf. Fournisseur
QUADROF12SIL22303
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
rouge
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.25 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévèresFeu fiable et conforme SIL2 Feu flash très visible (10 Joules / 118 cd) Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Feu auto-surveillé Isolation électrique classe II
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).




