Aet - Feu flash Quadro 10J certifié SIL2 24Vcc optique Rouge IP66/67 - QUADROF12SIL20243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.7 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703051901

Réf. Sonepar

00576305190

Réf. Fournisseur

QUADROF12SIL20243

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.7 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévères

Les Atouts de l'article:

Ce feu flash étanche est conforme SIL2 et convient parfaitement aux besoins de signalisation de dangers en milieux industriels sévèresFeu fiable et conforme SIL2 Feu flash très visible (10 Joules / 118 cd) Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Feu auto-surveillé Isolation électrique classe II

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).