Aet - Feu flash Quadro 13J 230Vca optique Transparent IP66/67 - QUADROV2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703025537
Réf. Sonepar
00576001868
Réf. Fournisseur
QUADROV2300
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.25 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
130 mm
hauteur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
La lampe à éclair Quadro V produit des signaux optiques synchrones de détresse. Il est possible de faire fonctionner au max. 10 lampes à éclairs en parallèle sur une période illimitée, au cours de laquelle les flashs de toutes les lampes sont produits simultanément. La lampe à éclairs est équipé d’une précaution interne. Elles émettent à intervalle régulier de puissants flashes à 13 Joules, pour la signalisation de danger ou d’évacuationFeu flash très visible Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Facilité d'installation (pattes de fixation intégrées) Isolation électrique classe II
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).