Aet - Feu flash Quadro 13J 24Vcc optique Bleu IP66/67 - QUADROF120244

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703021799

Réf. Sonepar

00576001847

Réf. Fournisseur

QUADROF120244

Réf. Commerciale

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.7 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel.

Les Atouts de l'article:

Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel.Feu flash très visible (13 Joules - effet Fresnel de la calotte) Feu très résistant (IP66 & 67 / IK08) Circuit électronique tropicalisé résistant à l'humidité Facilité d'installation (pattes de fixation intégrées) Isolation électrique classe II

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).