Aet - Feu flash Quadro 13J 24Vcc optique Jaune IP66/67 - QUADROF120245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.7 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703021683
Réf. Sonepar
00576001848
Réf. Fournisseur
QUADROF120245
Réf. Commerciale
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.7 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-25...55 °C
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
130 mm
hauteur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel.Feu flash très visible (13 Joules - effet Fresnel de la calotte) Feu très résistant (IP66 & 67 / IK08) Circuit électronique tropicalisé résistant à l'humidité Facilité d'installation (pattes de fixation intégrées) Isolation électrique classe II
Les Atouts de la gamme:
FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).