Aet - Feu flash Quadro 13J 3 modes 230Vca optique Orange IP66/67 - QUADROV2302

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - montage en saillie

  • fonction flash - Oui

  • consommation d'électricité - 0.25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703025544

Réf. Sonepar

00576001869

Réf. Fournisseur

QUADROV2302

Marque

Aet

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

montage en saillie

fonction flash:

Oui

consommation d'électricité:

0.25 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

130 mm

La lampe à éclair Quadro V produit des signaux optiques synchrones de détresse. Il est possible de faire fonctionner au maximum 10 lampes à éclairs en parallèle sur une période illimitée

Les Atouts de l'article:

La lampe à éclair Quadro V produit des signaux optiques synchrones de détresse. Il est possible de faire fonctionner au max. 10 lampes à éclairs en parallèle sur une période illimitée, au cours de laquelle les flashs de toutes les lampes sont produits simultanément. La lampe à éclairs est équipé d’une précaution interne. Elles émettent à intervalle régulier de puissants flashes à 13 Joules, pour la signalisation de danger ou d’évacuationFeu flash très visible Feu très résistant (IK08) Résistant à l'humidité IP66 & 67 Facilité d'installation (pattes de fixation intégrées) Isolation électrique classe II

Les Atouts de la gamme:

FLASH ALARM : Feu flash compact et puissant, de construction robuste, pour une signalisation de moyenne et longue distance avec une forte couverture visuelle. Ils sont recommandés pour la signalisation d’urgence ou de dangers. Nombreux design, couleurs d'optiques, cadences d'éclairs, performance visuelle et possibilités de montage (sur fond plat, sur pied, sur équerre selon les modèles).